903 H Plochý dotyk 30 mm osazený tvrdokovem

Artiklové číslo: 4360110
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Měřicí dotyk

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4360110
EAN / GTIN 4059192015565
Číslo výrobce 4360110
L-číslo L40080 602

Popis

Provedení:

Pro použití v číselníkových měřidlech, přesných indikátorech a sondách s připojovacím závitem M2,5.

Popis:

  • 903 H čelní destička, karbid, d = 30 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název výrobku: Plánovací vložka
  • Název skupiny výrobků: Číslicová měřidla
  • Název skupiny výrobků: MarCator
  • Materiál Měřicí plocha: Karbid
  • Kategorie příslušenství (eShop): 903 Ploché měřicí destičky
  • Typ výrobku: 903 H
  • Rozměr l v mm: 30 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku