6ti hranný úhlový klíč SW.9/64 ″ D.23 mm x 63 mm

Artiklové číslo: 43550009
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 43550009
EAN / GTIN 4018754029426
Číslo výrobce 43550009
L-číslo L60010 4076

Popis

Popis:

  • Pro šrouby s vnitřním šestihranem
  • Chromvanadium, poniklované (0,028; 0,035; 0,050″ leštěné)

Charakteristika:

  • L1: 23 mm
  • L2: 63 mm
  • Délka [mm): 75 mm
  • Výstupní šestihran vně (palce): 9/64″
  • Výstupní profil: Šestihran
  • Hmotnost: 7 g

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku