Prodloužení pro měření hloubky, Délka: 500mm

Artiklové číslo: 435142 500
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ trubky 12 mm
Délka 500 mm
Druh produktu Prodloužení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 435142 500
EAN / GTIN 2050001051080
Číslo výrobce 12000001

Popis

Použití:

Pro rozšíření hloubky měření.

Vhodné pro:

Přesné vnitřní měřicí přístroje od vel. 35 – 60.

Poznámka:

Pro velké hloubky měření od 1000 mm do 4000 mm lze dodat prodloužení měřených hloubek z karbonu. Prodloužení měřených hloubek nesmějí být z důvodu stability kombinována.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku