1086 ZR Digitální úchylkoměr 12,5 mm/.5″ rozlišení 0,0005 mm s kalibrací

Artiklové číslo: 4337650KAL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Úchylkoměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4337650KAL
EAN / GTIN 4059192014605
Číslo výrobce 4337650KAL

Popis

Popis:

Digitální číselníkový úchylkoměr MarCator 1086 ZR
IP Protection Rating: IP 42
datové rozhraní: Digimatic, Opto RS-232C, USB
standardní
měřicí rozsah v mm: 12,5mm
číselná hodnota kroku v mm: 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01místný přírůstek
: .00002″, .00005″, .0001″, .0002″, .0005″
dodání: Baterie, protokol testů, návod k obsluze, karton

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku