Nástrčný klíč s příčnou rukojetí šestihran 2 mm D.100mm

Artiklové číslo: 43253020
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
Katalogové číslo 43253020
EAN / GTIN 4018754319367
Číslo výrobce 43253020
L-číslo L60010 7907

Popis

Popis:

  • S ergonomickou vícesložkovou příčnou rukojetí
  • Obzvláště pohodlné díky centrálním měkkým zónám
  • Oboustranný výstup: Dlouhý kotouč lze použít jako páku pro velmi vysoké krouticí momenty
  • Čepel z vysoce temperované speciální oceli s trvalým označením velikosti

Charakteristika:

  • L1: 100 mm
  • L2: 125 mm
  • Výstupní šestihran vně (mm): 2 mm
  • Výstupní profil: Šestihran
  • Hmotnost: 33 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku