Nástěnný držák, pevný, pozinkovaná ocel

Artiklové číslo: 43249
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 43249
EAN / GTIN 4003866432493
Číslo výrobce 43249

Popis

Popis:

Pro vzdálenost stěn 200 mm.
Středový vrták 625 mm.

Charakteristika:

Hmotnost 1,2 kg
Materiál ocel, pozinkovaná

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku