Provedení:
Hlavní materiál
100% polyester, potažený PU, větru a voděodolný, prodyšný, 185g/m²
Zpracování
Nastavitelný spodní lem se stahovací šňůrkou
Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip
Kapsy
Přední kapsy s klopou
Funkčnost
Větru a voděodolný se svařovanými švy
Detaily
Odnímatelné, nastavitelná kapuce
Plastové knoflíky
D-kroužek
Reflex
65 mm široká reflexní páska, 50 mm široká přenosná reflexní páska
Přední zapínání
Skrytý dvoucestný plastový zip, zapínání Storm s knoflíky
Popis:
- Bunda do deště Hi-Vis s prodlouženým zadním dílem
- Tato lehká bunda do deště vám zajistí dobrou viditelnost na pracovišti, když vám mokré počasí a špatná viditelnost mohou ztížit pracovní podmínky
- Materiál je pevný a odolný, přestože je lehký, větru a voděodolný a se svařovanými švy
- Bunda má prodloužená záda a nastavitelný spodní okraj se snadno přístupnými předními kapsami s klopou a manžetami rukávů na suchý zip
- Certifikováno podle EN 343, ochranné oděvy proti nepříznivému počasí a EN ISO 20471, třída 3, ochranné oděvy s vysokou viditelností
Norma:
- EN 343, Class 3.1
- EN ISO 20471, Class 3