Číselníkový úchylkoměr, chráněný proti nárazu sada 3dílná, Rozsah měření / ⌀ pouzdra: 10/58mm

Artiklové číslo: 432004 10/58
Sleva
2650,00 CZK
Nastavit cenu 3 ks (CZK 643,33 / 1 ks)
Cena platí do 3. 1. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 348,00 CZK / ks
  • 1 860,00 CZK / ks
  • 1 510,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
619 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření / ⌀ pouzdra (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN 878
  • Obal: Stabilní box

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 878
Rozsah měření 10 mm
Dílek stupnice 0,01 mm
Odečítání na jednu otáčku ručičky 1 mm
Otočný číselník ano
Nastavitelné značky tolerancí ano
Měřicí síla 0,7 N - 1,5 N
Měřicí technika analogové
⌀ pouzdra 58 mm
Obal Stabilní box
Druh produktu Úchylkoměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 432004 10/58
EAN / GTIN 4062406206277
Číslo výrobce 432004 10/58

Popis

Provedení:

Rozměry dle DIN EN ISO 463, vydání červen 2006. Přesné úchylkoměry, chráněné proti nárazu. ⌀ upínací stopky 8 mm h6, kalená a broušená. Číselník otočný pomocí vnějšího kroužku s nastavením ručičky do nulové pozice. Vnější kroužek se dvěma nastavitelnými značkami tolerance. Centrální ručička pro odečítání po 1/100 mm, malá ručička vedlejší stupnice pro odečítání po 1 mm.
Chráněný proti nárazu pouzdrem ozubnice. Celokovové provedení s plastovým sklíčkem.

Rozsah dodávky:

3 × číselníkový úchylkoměr 432000 vel. 10/58.

Zvláštní příslušenství:

Speciální dotyk č. 434900 / 434910 / 434915.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku