Alternativa k tomuto produktu:

Sada digitálních dutinoměrů XTL pro rychlé měření 20-50 mm

Artiklové číslo: 428770 20-50
Sleva
68362,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 2 988,00 CZK / ks
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN 863
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Rozhraní: Rozhraní RS232C.; Rozhraní USB
  • Obal: Stabilní box

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 863
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
Rozsah měření 20 mm - 50 mm
Rozlišení 0,001 mm
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Mezní chyba 0,004 mm
Rozhraní Rozhraní RS232C.; Rozhraní USB
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Měřicí technika digitální
Počet měřicích hlav 3
Nastavovací kroužek ⌀ 20 / 35 mm
Obal Stabilní box
Druh produktu 3bodové dutinoměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 428770 20-50
EAN / GTIN 5051102120542

Popis

Provedení:

3bodové dutinoměry pro rychlé měření pro měření slepých otvorů odvel.12,5–16. Pevné měřicí čelisti z TK od velikosti12,5–16 s vložkami TK. Odečítání pomocí velkého kontrastního digitálního displeje. Bezpečné, bezchybné měření bez noniusu. Vynikající pro vertikální měření otvorů.

Funkce:

  • Přepínání mm/palce.
  • Nastavení 2 představených hodnot.
  • Tlačítko zap./vyp./ulož. hodnoty.

Rozsah dodávky:

Digitální dutinoměry č. 428760 a kontrolní kroužky se zkušebním protokolem UKAS.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku