Trojúhelníkový výložník S-PLUS

Artiklové číslo: 42850
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 42850
EAN / GTIN 4003866428502
Číslo výrobce 42850
L-číslo L90010 981

Popis

Popis:

Vyrobeno z hliníkových trubek, Ø 50 mm, teleskopické s otočnou patkou pro vyrovnání nerovností, se svorkami pro upevnění ke stojanu.

Charakteristika:

Hmotnost 5 kg
Délka 2,2 m

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku