Provedení:
- Operační a zobrazovací díly s matným chromovaným povrchem proti odleskům
- Měřicí vřeteno odolné proti korozi, plně kalené a broušené
- Rychloupínací pohon s integrovanou ráčnou
- Samostředicí měřicí hlava se 3 měřicími kontakty (uspořádání 3 x 120°)
- Sondy od 12 mm vyztužené karbidem
- Sondy od 12 mm pro měření až na dno otvoru
- Měřicí hlava od 40 mm z hliníku pro úsporu hmotnosti
Popis:
Samostředicí vnitřní mikrometry v sadě Micromar 44 AS; Měření: Průchozí otvoryPříčné otvoryStředicí hrany; DIN 863-4; Rozsah měření: 50 - 100 mm; Stupnice_mm: 0,005 mm; Rozsah dodávky: Návod k obsluze, Seřizovací kroužky, Klíč pro výměnu měřicích hlavic (od 30 mm), Šestihrannáklíč, Kufřík.
Charakteristika:
- Typ kalibrace: s kalibrací Dakks
- Dělení stupnice mm: 0,005
- Mezní chyba_µm: 5 µm
Norma:
DIN 863-4