{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | ISO 13385 | |
Řada | HCT | |
Přepínatelný odečet | 0,01 mm | |
Přepínatelný odečet | 0,0005 palec | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Odchylka měření E MPE | ±0,03 mm | |
Rozhraní | rozhraní Bluetooth | |
Ochranná třída IP | IP 67 | |
Měřicí technika | digitální | |
Materiál | ušlechtilá ocel, INOX | |
Všechny díly | kalená | |
Délka můstku | 100 mm | |
Průřez měřicí lišty | 16×3,5 mm | |
Bezdrátový přenos dat | HID (Human Interface Device); Mobilní aplikace HCT; Aplikace HCT pro Windows | |
Obal | stabilní box | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Typ baterií | Knoflíkový článek | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | Hloubkomer |
Katalogové číslo | 418685 150 | |
EAN / GTIN | 4062406773960 | |
Číslo výrobce | 418685 150 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Digitální posuvný hloubkoměr HCT IP67 s Bluetooth 150 mm
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání
11 639,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 303 ks okamžitě k dodání
4 888,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
72 ks okamžitě k dodání
10 532,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
66 ks okamžitě k dodání
5 902,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | mm / palce | mm / palce | mm / palce |
Počet obsažených baterií | 1 | 1 | 1 | 1 |
Délka můstku | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Materiál | ušlechtilá ocel, INOX | Ušlechtilá ocel, INOX | ušlechtilá ocel, INOX | ušlechtilá ocel, INOX |
Přepínatelný odečet | 0,0005 palec | 0,0005 palec | 0,0005 palec | 0,0005 palec |
Odchylka měření E MPE | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm |