Břit, P=32-24 Gg/1″ 852-f W

Artiklové číslo: 4173744
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Měřicí nástavec

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4173744
EAN / GTIN 4059192007546
Číslo výrobce 4173744
L-číslo L40100 948

Popis

Popis:

  • Příložný závitoměr, břit, Whitworth 55°, stoupání 32 - 24 TPI, L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm

Charakteristika:

  • Typ závitu: Whitworth 55 °
  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Stoupání závitu v TPI (zástupný údaj): true
  • Typ měřicí vložky: Řezná hrana
  • Název skupiny výrobků: Marameter
  • Název výrobku: Destičky pro měření závitů
  • Charakteristika závitu: Průměr příruby, vnější závit
  • Rozteč závitů v mm (zástupce): falešný
  • Název skupiny výrobků: Indikační měřicí zařízení
  • Typ výrobku: 40 Z
  • Stoupání závitu v TPI: 32 - 24
  • Montážní otvor: 3,5
  • Délka (mm): 15.5 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku