40 EWRi-S (17) Digitální třmenový mikrometr 50-75mm, s kalibrací

Artiklové číslo: 4157143KAL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4157143KAL
EAN / GTIN 4059192058906
Číslo výrobce 4157143KAL
L-číslo L40080 3066

Popis

Provedení:

  • S měřicími plochami ve tvaru lopatek
  • Vysoce kontrastní číselný displej
  • Nerezavějící, plně kalené a broušené měřicí vřeteno
  • Rychlé nastaveníQUICK DRIVE
  • Nerotační vřeteno
  • Předsunutá ráčna
  • Ocelový držák s lakovaným povrchem, tepelně izolovaný

Popis:

Digitální vnější mikrometr Micromar 40 EWRi-S Rozsah měření 50 - 75 mm
  • Pro měření úzkých drážek, vybrání apod.
  • Datové rozhraní: Integrované bezdrátové připojení
  • Třída ochrany IP: IP 65
  • DIN 863-3
  • Přírůstek číslic mm/palec 0,001 / .00005″
Rozsah dodávky: Návod k použití, baterie, nastavovací měřidlo (od rozsahu měření 25-50 mm), kufřík.

Charakteristika:

  • Aplikace: Pro měření úzkých drážek, vybrání atd.
  • Rozsah měření: 2 - 3″
  • Přírůstek číslic mm/inch: 0.001 / .00005″
  • Měřicí síla (text): 5 - 10
  • Rozměr c v mm: 107 mm
  • Rozměr a v mm: 57 mm
  • Rozměr b v mm: 15.5 mm
  • Výška číslic: 10 mm
  • Průměr vřetena_mm: 6.5 mm
  • Mezní chyba_µm: 5 µm
  • Rozteč vřetena_mm: 5 mm

Norma:

DIN 863-3

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku