40 EWRi-B (17) Mikrometrický šroub 0-25 mm , kompl. š. DK

Artiklové číslo: 4157132DKS
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
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4157132DKS
EAN / GTIN 4059192059033
Číslo výrobce 4157132DKS

Popis

Provedení:

  • S redukovanými měřicími plochami Ø 3 mm
  • Vysoce kontrastní číselný displej
  • Měřicí vřeteno odolné proti korozi, plně kalené a broušené
  • Měřicí vřeteno a kovadlinka vyztužené karbidem
  • Rychlý pohon
  • Předsunutá ráčna
  • Barvený ocelový držák, tepelně izolovaný

Popis:

Digitální vnější mikrometr Micromar 40 EWRi-B; Měřicí rozsah 0 - 25 mm; Pro měření drážek, drážkování, vybrání atd.; Datové rozhraní: Integrovaná bezdrátová technologie; Stupeň krytí IP: IP 65; DIN 863-3; Přírůstek číslic mm/inch 0,001 / .00005″; Rozsah dodávky: Návod k obsluze, baterie, nastavovací měřidlo (od rozsahu měření 25-50 mm), kufřík.

Charakteristika:

  • Aplikace: k měření drážek, drážkování, vybrání atd.
  • Přírůstek číslic mm/inch: 0.001 / .00005″
  • Rozsah měření: 0 - 25 mm
  • Rozsah měření: 0 - 1″
  • Měřicí síla (text): 5 - 10
  • Rozměr c v mm: 57 mm
  • Rozměr a v mm: 32 mm
  • Rozměr b v mm: 11.5 mm
  • Výška číslic: 10 mm
  • Průměr vřetena_mm: 6.5 mm
  • Mezní chyba_µm: 4 µm
  • Rozteč vřetena_mm: 0.5 mm

Norma:

DIN 863-3

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku