Saferstep B - schody se stupni 2 x 5

Artiklové číslo: 41305
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet stupňů 2×5
Materiál Hliník
Provedení stupátka Stupeň
Druh produktu Dvojitý žebřík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 41305
EAN / GTIN 4003866413058
Číslo výrobce 41305
L-číslo L90010 37

Popis

Popis:

Komfortní verze pro flexibilní použití s vysokou úrovní bezpečnosti díky technologii Safer Step a příjemnému pocitu při uchopení.
Schůdek s technologií ZARGES Safer Step, hloubka 80 mm.
eloxované vázací tyče odolné proti oděru.
Závěsy z tlakově litého hliníku.
Vysoce odolné perlonové pásky zabraňující vyklouznutí.
Vyměnitelné dvousložkové plastové botičky pro neklouzavý nášlap a zároveň pevné usazení ve svislé poloze.
Maximální pracovní výška díky 280 mm vysokému odskoku.

Charakteristika:

Pracovní výška 2,8 m
Zatížení max. 150 kg
Hmotnost 7,6 kg
Plocha podlahy 1,18 m × 0,5 m
Délka žebříku 1,42 m
Materiál hliník
Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
Svislá rozteč běhů a stupňů 265 mm
Počet kroků 2 × 5
Počet kroků 5
Hloubka kroku 80 mm
Svislá výška žebříku 1,32 m
Dolní vnější šířka 0,5 m

Poznámka:

Odpovídá normě EN 131 professional.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku