{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | ISO 13385 | |
Rozsah měření | 0 mm - 150 mm | |
Rozlišení | 0,01 mm | |
Odečet | 0,0005 palec | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Odchylka měření E MPE | ± 0,03 mm | |
Hloubkoměr je k dispozici | ano | |
Hloubkoměr | rohový 3,7×1,3 | |
Délka měřicí čelisti | 40 mm | |
Zajištění hodnot měření | Jednorázové nastavení nulového bodu | |
Automatické vypnutí | ano | |
Měřicí technika | digitální | |
Materiál | ušlechtilá ocel, INOX | |
Materiál pláště | Kov | |
Všechny díly | kalená | |
Obal | stabilní box | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 3 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | Univerzální posuvné měřítko |
Katalogové číslo | 412822 3 | |
EAN / GTIN | 4067263100003 | |
Číslo výrobce | 412822 3 |