Digitální posuvné měřítko IP67 s datovým výstupem 150 mm

Artiklové číslo: 412690 150
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 246,00 CZK / ks
  • 442,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
304 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: ISO 13385
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Hloubkoměr: rohový 3,7×1,3
  • Rozhraní: Rozhraní RS232C; Rozhraní USB
  • Ochranná třída IP: IP 67

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Norma ISO 13385
    Rozsah měření 0 mm - 150 mm
    Rozlišení 0,01 mm
    Odečet 0,0005 palec
    Přepínatelné rozlišení mm / palce
    Odchylka měření E MPE ±0,02 mm
    Hloubkoměr je k dispozici ano
    Hloubkoměr rohový 3,7×1,3
    Rozhraní Rozhraní RS232C; Rozhraní USB
    Ochranná třída IP IP 67
    Délka měřicí čelisti 40 mm
    Měřicí technika digitální
    Materiál ušlechtilá ocel, INOX
    Všechny díly kalená
    Obal stabilní box
    Zdroj energie Provoz s bateriemi
    Počet obsažených baterií 1
    Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
    Druh produktu Univerzální posuvné měřítko

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 412690 150
    EAN / GTIN 4045197949387
    Číslo výrobce 412690 150

    Popis

    Provedení:

    Digitální posuvné měřítko IP67 s datovým výstupem. Dobře čitelný kontrastní LCD displej s výškou číslic 11,5 mm. Velmi dlouhá doba provozu na baterie díky modernímu, energeticky úspornému měřícímu systému. Po 20 minutách nečinnosti se systém automaticky přepne do režimu úspory energie a opět se aktivuje pouhým posuvem měřítka. Naměřená hodnota a nulový bod přitom zůstávají zachovány.
    2složkové pouzdro s na dotyk příjemným povrchem Haptoprene. Posuvné měřítko je odolné vůči vodě, chladicím prostředkům, oleji a prachu – včetně datového kabelu. Měřicí plochy nejjemněji zabroušené. S funkcí Preset (předběžné nastavení rozměru).

    Funkce:

    IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

    Rozsah dodávky:

    Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

    Zvláštní příslušenství:

    Datový kabel č. 498948, rozhraní klávesnice č. 498963.

    Náhradní díl:

    Kryt datového výstupu č. 412237 vel. D, držák baterií č. 412237 vel. B.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku