16 U posuvné měřítko s číselníkovým úchylkoměrem 150 mm stupnice hodnota dělení 0,02 mm s kalibrací DAkkS

Artiklové číslo: 4107107DKS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Rozsah měření 0 mm - 150 mm
Odečet (kruhová stupnice) 0,02 mm
Měřicí technika analog
Druh produktu Posuvná měřítko s úchylkoměrem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4107107DKS
EAN / GTIN 4059192002596
Číslo výrobce 4107107DKS

Popis

Popis:

Hodinky třmen MarCal 16 u
horní pojistný šroub
Měřicí rozsah: 0 - 150 mm
stupnice dělení hodnota_mm: 0,02
rozsah dodávky: Pouzdro

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku