16 EWRi Digitální posuvné měřítko 150mm plochý hloubkoměr třecí kolečko bezdrátový přenos s kalibrací

Artiklové číslo: 4103403KAL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Rozsah měření 0 mm - 150 mm
Měřicí technika digital
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4103403KAL
EAN / GTIN 4059192002497
Číslo výrobce 4103403KAL

Popis

Popis:

Digitální třmen MarCal 16 EWRi
Měřicí rozsah: 0 - 150 mm
číselná hodnota kroku mm/inch: 0,01 / .0005″
Hloubka rozměr: Čtvercové
datové rozhraní: Integrované bezdrátové
třecí kolečko: True
IP stupeň ochrany: IP 67

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku