16 EWRi-C Digitální posuvné měřítko 150mm keramickými měřícími plochami S bezdrátovým přenosem s kalibrací

Artiklové číslo: 4103372KAL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Rozsah měření 0 mm - 150 mm
Měřicí technika digital
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4103372KAL
EAN / GTIN 4059192057169
Číslo výrobce 4103372KAL

Popis

Popis:

Speciální digitální třmen MarCal 16 EWRi-C
Měřicí rozsah: 0 - 150 mm
číselná hodnota kroku mm/inch: 0,01 / .0005″
datové rozhraní: Integrovaná bezdrátová
ochrana IP: IP 67
rozsah dodávky: Baterie, protokol testů, návod k obsluze, případ

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku