16 ER(M17) Třmen o.OD 200 mm o Reib eck. Deep, w. DK

Artiklové číslo: 4103205DKS
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
Rozsah měření 0 mm - 200 mm
Měřicí technika digital
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4103205DKS
EAN / GTIN 4059192058326
Číslo výrobce 4103205DKS

Popis

Provedení:

  • Vysoce kontrastní číselný displej
  • Upevňovací šroub v horní části
  • Vyleštěné vodicí dráhy
  • Měřicí lopatky pro vnitřní měření
  • Kalení jezdce a lišty, nerez
  • Stupňové měřicí zařízení
  • Možnost okamžitého měření díky referenčnímu systému
  • Vyvýšené vodicí dráhy pro ochranu stupnice
  • Stírač nečistot v jezdci

Popis:

Digitální třmen MarCal 16 ER; Rozsah měření: 0 - 200 mm; Rozlišení mm/inch: 0,01 / .0005″; Měření hloubky: úhlové; Datové rozhraní: bez; Třecí kolečko:; Stupeň krytí IP: bez;

Charakteristika:

  • funkce: RESET (vynulování displeje)
  • Typ výrobku: 16 ER
  • Přírůstek číslic mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Rozsah měření: 0 - 8″
  • Rozsah měření: 0 - 200 mm
  • Mezní chyba v palcích: .001″
  • Rozměr d v mm: 285 mm
  • Rozměr b v mm: 50 mm
  • Rozměr c v mm: 19 mm
  • Rozměr e v mm: 16 mm
  • Výška číslic: 11 mm
  • Rozměr a v mm: 10 mm
  • Mezní chyba (mm): 0.03 mm

Norma:

ISO 13385-1

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku