{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | ISO 13385 | |
Rozsah měření | 0 mm - 150 mm | |
Odečet | 0,05 mm | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Stupnice | 1/20 mm | |
Stupnice | 1/128 palec | |
Odchylka měření E MPE | ±0,05 mm | |
Hloubkoměr je k dispozici | ano | |
Hloubkoměr | rohový 3,7×1,3 | |
Aretace | Stavěcí šroub nahoře | |
Délka měřicí čelisti | 40 mm | |
Měřicí technika | analogový | |
Materiál | ušlechtilá ocel, INOX | |
Všechny díly | kalené | |
Obal | Pouzdro | |
Tabulka závitů | Tabulka posuvných měřidel | |
Druh produktu | Univerzální posuvné měřítko |
Katalogové číslo | 410102 3 | |
EAN / GTIN | 4067263100041 | |
Číslo výrobce | 410102 3 |