1/2″ Vytahovač čepů 11 mm

Artiklové číslo: 4100M 11mm
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
Druh produktu Stahovací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4100M 11mm
EAN / GTIN 4991644089581
Číslo výrobce 4100M 11mm
L-číslo L60050 3698

Popis

Popis:

Délka: 75 mm
Rozměr D2: 21 mm
D1: 28 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 11 mm
Obraceč šroubů
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku