Dámská bunda Multinorm High Vis žlutá/námořnická modř XXXL

Artiklové číslo: 409115143389XXXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Přehled velikostí – svrchní oděvy dámské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální dámská velikost (výška postavy 176 cm - 180 cm)
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Takto se měří
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
Barva gelb / marineblau
Velikost Unisex 3XL
Druh produktu Výstražná bunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 409115143389XXXL
EAN / GTIN 7330509843031
Číslo výrobce 409115143389XXXL

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
75 % bavlna, 24 % polyester, 1 % antistatický materiál, kepr, antistatický materiál odolný proti plameni, 350 g/m²

Zpracování
Nastavitelný spodní lem na suchý zip, prodloužený zadní díl
Nastavitelné zakončení rukávů s druky

Kapsy
Náprsní kapsy na zip a D-kroužek
Vnitřní kapsa se zapínáním na suchý zip
Přední kapsy s klopou a knoflíkem

Reflex
50 mm široká reflexní páska, Reflexní pásky odolné proti plameni všité s dvojitými švy

Přední zapínání
Robustní skrytý jednosměrný kovový zip

Detaily
Vysoký límec s krytým zipem
Vnější certifikační štítky

Praní
Průmyslové praní EN ISO 15797

Funkčnost
Odpuzuje olej, špínu a vodu

Popis:

  • Multinormová bunda dámského střihu, vyrobená z odolného materiálu a navržená tak, aby byla viditelná z každé strany
  • Krátší v přední části pro maximální volnost pohybu a prodloužený zadní lem pro ochranu
  • Bunda má náprsní kapsy na obou stranách, a je vybavena chytrými detaily, jako je vnitřní kapsa s vnitřní kapsou na telefon a tmavá tkanina na místech vystavených znečištění
  • Testováno pro průmyslové praní
  • Chrání před stříkajícími tekutými chemikáliemi
  • Certifikováno podle norem EN 1149-5, EN 13034, EN ISO 20471, EN ISO 11611, EN ISO 11612, IEC 61482-2, ATPV: 11. 0 cal/cm²

Norma:

  • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 11 cal/cm²

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku