Provedení:
Hlavní materiál
40 % modakryl, 24 % FR viskóza, 20 % polyester, 10 % bavlna, 4 % aramid, 2 % antistatik, dvojitá vazba, nehořlavý, antistatický, 310 g/m²
Detaily
Vyjímatelná ID-kapsa na nehořlavé oblečení
Límec podšitý fleecem, Vysoký límec se zipem, S knoflíky pro připevnění kapuce (prodává se samostatně, 2169)
Vnější certifikační štítky
Poutka umístěná na obou stranách hrudníku pro umístění mikrojeslí a dalších doplňků
Zpracování
Nastavitelný spodní lem na suchý zip, Prodloužená záda
Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip
Kapsy
Náprsní kapsa s klopou, Náprsní kapsa se skrytým kovovým zipem
Vnitřní kapsa se zapínáním na suchý zip
Vnitřní kapsa na telefon
Vnitřní kapsa s klopou
Podšívka
Podšívka z prošívané deky
Funkčnost
Podšívka, Odpuzuje olej, špínu a vodu, Tmavé barevné pole v úsecích s vysokým stupněm znečištění
Přední zapínání
Robustní skrytý jednosměrný kovový zip, Přední kryt se skrytými kovovými knoflíky
Reflex
Odrazové pásky odolné proti plameni, šité dvojitými švy
Popis:
- Oranžová multinormová bunda Hi-Vis pro zimní nošení
- Zimní bunda má prošívanou podšívku a odolný plášť s vodoodpudivými a špinavými vlastnostmi
- Tmavší odstín na místech, kde oděv zachycuje nejvíce nečistot
- Chytré kapsy zahrnují přední kapsy, náprsní kapsu na zip, kapsa na pero a kapsa na telefon plus vnitřní kapsa se zapínáním na suchý zip
- Bundu lze nastavit v dolním okraji a má delší zadní panel, který udržuje spodní část zad v teple a chrání ji před chladem při předklonu
- Certifikováno podle norem EN 1149-5, EN 342, EN 13034 PB (6)
- EN ISO 20471, XS-L třída 2, XL-> třída 3
- EN ISO 11611, třída 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
- IEC 61482-2, třída 2
Norma:
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
- EN ISO 20471, XS-L class 2, XL-> class 3
- EN 13034 PB [6]
- EN 342 together with 1869-1514
- EN 342 together with med 1869-1513
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- IEC 61482-2, class 2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- ATPV: 43,0 cal/cm²