Zimní bunda Multinorm XL

Artiklové číslo: 406915135389XL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
Barva high vis orange / marineblau
Velikost Unisex XL
Druh produktu Výstražná bunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 406915135389XL
EAN / GTIN 7330509716755
Číslo výrobce 406915135389XL
L-číslo L00980 3538

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
40 % modakryl, 24 % FR viskóza, 20 % polyester, 10 % bavlna, 4 % aramid, 2 % antistatik, dvojitá vazba, nehořlavý, antistatický, 310 g/m²

Detaily
Vyjímatelná ID-kapsa na nehořlavé oblečení
Límec podšitý fleecem, Vysoký límec se zipem, S knoflíky pro připevnění kapuce (prodává se samostatně, 2169)
Vnější certifikační štítky
Poutka umístěná na obou stranách hrudníku pro umístění mikrojeslí a dalších doplňků

Zpracování
Nastavitelný spodní lem na suchý zip, Prodloužená záda
Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip

Kapsy
Náprsní kapsa s klopou, Náprsní kapsa se skrytým kovovým zipem
Vnitřní kapsa se zapínáním na suchý zip
Vnitřní kapsa na telefon
Vnitřní kapsa s klopou

Podšívka
Podšívka z prošívané deky

Funkčnost
Podšívka, Odpuzuje olej, špínu a vodu, Tmavé barevné pole v úsecích s vysokým stupněm znečištění

Přední zapínání
Robustní skrytý jednosměrný kovový zip, Přední kryt se skrytými kovovými knoflíky

Reflex
Odrazové pásky odolné proti plameni, šité dvojitými švy

Popis:

  • Oranžová multinormová bunda Hi-Vis pro zimní nošení
  • Zimní bunda má prošívanou podšívku a odolný plášť s vodoodpudivými a špinavými vlastnostmi
  • Tmavší odstín na místech, kde oděv zachycuje nejvíce nečistot
  • Chytré kapsy zahrnují přední kapsy, náprsní kapsu na zip, kapsa na pero a kapsa na telefon plus vnitřní kapsa se zapínáním na suchý zip
  • Bundu lze nastavit v dolním okraji a má delší zadní panel, který udržuje spodní část zad v teple a chrání ji před chladem při předklonu
  • Certifikováno podle norem EN 1149-5, EN 342, EN 13034 PB (6)
  • EN ISO 20471, XS-L třída 2, XL-> třída 3
  • EN ISO 11611, třída 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, třída 2

Norma:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • EN ISO 20471, XS-L class 2, XL-> class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 342 together with 1869-1514
  • EN 342 together with med 1869-1513
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • ATPV: 43,0 cal/cm²

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku