Popis:
Široký sortiment silu SG nabízí výkonné nástrojové řešení pro každou aplikaci a materiál. Nástroje řady SG Performance dosahují nejlepších výsledků práce s maximální hospodárností. Kotouč POLIFAN s obzvláště chladným broušením pro obtížně obráběné materiály, jako je vysoce legovaná a korozivzdorná ocel, slitiny na bázi niklu nebo titanu.
Charakteristika:
- OT./MIN, max.: 13300 RPM
- Tvar: PFF / A / T27
- Záznamový systém: Otvor
- Ø otvor: 22,23 mm
- Brusivo: Keramické zrno CO-COOL
- Ø vnější metrika: 115 mm
- Velikost zrna: 60
Výhoda:
- Samoostřicí keramické zrno zajišťuje optimální pracovní výsledek i u obtížně obráběných materiálů.
- Méně tepla vstupující do obrobku než u jiných vějířovité kotouče.
Použití:
- Zpracování úloh: Srážení hran; odjehlování; postupné jemné broušení; povrchové broušení; zpracování svářečských švů
- Typy jednotek: Úhlová bruska
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliníkové slitiny tvrdé
- Plášť válce
- Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
- Superslitiny na bázi niklu nebo titanu
- Tinder
- Ušlechtilá ocel (INOX)
- Ocel