Popis:
Pferd nabízí širokou škálu ručních kartáčů s různými tvary a ověsy. Vynikající pro lehké čištění na jemných površích. Ocelový drát je nejběžnějším materiálem pro plnění. Kartáče s ocelovým drátem jsou zvláště vhodné pro povrchové zpracování a odstraňování otřepů. PFERD speciální drát má vysokou pevnost v tahu a ohybu. To zajišťuje optimální opotřebení drátu a dlouhou životnost, a to i v extrémních aplikacích čištění. Ocelový drát odolává teplotám až 300°C. Průměr ořezávacího materiálu 0,15 mm umožňuje jemné čištění a vytváří jemný obraz povrchu.
Charakteristika:
- Číslo, řádky: 4
- Záznamový systém: Ruka
- Ø zásobení materiálu: 0,15 mm
- Materiál pro skladování: Ocelový drát (ST)
- Délka, ořez: 20 mm
- Délka, celkem: 220 mm
Výhoda:
- Dlouhá životnost díky použití speciálního drátu PFERD.
Použití:
- Zpracování úloh: Čištění; održení; odstranění oxidových vrstev; De-paint; obrábění svarů
- Typy jednotek: Ruční vložení