Popis:
ŘETĚZOVÁ ostřící sada řetězové pily SHARP CS-SLS se skládá z ŘETĚZOVÉHO OSTRÉHO zaostřovacího měřidla CS-SL, pilník s omezovačem hloubky s ergonomickou brožurou pro nastavení omezovače hloubky, měřiče hloubky pro ovládání vzdálenosti omezovače hloubky a dvou náhradních pilníků na řetězovou pilu. Šikovný zaostřovací přístroj kombinuje pilník na řetězové pily a kalibr v jednom ergonomickém nástroji. Definovaná výška pilník na řetězové pily usnadňuje ostření pilového zubu a zabraňuje poškození spojovacích článků řetězu pily. kalibr bere v úvahu vzdálenosti omezovače hloubky 0,65 mm (.025″) pro tvrdší dřevo nebo 0,75 mm (.030″) pro měkčí dřevo. Sada ořezávátka řetězové pily se skládá z ořezávátka, dvou klasických pilníků na řetězovou pilu, pilník s omezovačem hloubky s ergonomickou rukojetí pilníku a měřidla pro omezení hloubky. sada je dodáván v sáčku na opasek, který chrání před poškozením a nečistotami.
Charakteristika:
- Typ Pferd: CS-SLS
- Vhodné pro metrické Ø: 4,0 mm
Výhoda:
- Kompaktní zaostřovací měrka.
- Individuální nastavení omezovače hloubky je možné.
- Rychlé a snadné ostření piliny.
- Vhodné pro všechny běžně dostupné pilové řetězy.
- Dlouhá životnost a optimální ostrost se soubory PFERD.
Použití:
- Zpracování úloh: Zaostřit
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
Rozsah dodávky:
- Společnost Pferd nabízí tuto sadu ořezávátka řetězové pily ve čtyřech verzích pro nejběžnější rozteče řetězu.