Pneumatická úhlová bruska PWAS 4/200 HV 20 000 ot/min/370 Wattů

Artiklové číslo: 4007220417072
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Zdroj energie Stlačený vzduch je provozován
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220417072
EAN / GTIN 4007220417072
Číslo výrobce 80209011
L-číslo L51050 1424

Popis

Popis:

Pohon je vybaven držákem kleštovacího nástroje pro stopky. Výfukové potrubí pohonu stlačeného vzduchu je umístěno vzadu. Díky nízké výšce hlavy je pohon stlačeného vzduchu ideální pro práci v těžko přístupných oblastech. Musí být použit s olej. 1 m TČ- a 2,5 m přívodní vzduchová hadice se závitovým připojením 1/4″ vnější a závitovou průchodkou (STGI), kleština 6 mm, 2 upínací klíč. Pohon je vybaven převodem mrtvého muže přes ventil páky.

Charakteristika:

  • Provozní tlak: 6,3 bar
  • Výkon: 370 wattů
  • Otáčky: 20000 RPM
  • Upínací skupina kleští: 6
  • Provedení ventilu: Páčka
  • Metrika šířky: 39 mm
  • Spotřeba vzduchu, volnoběh: 0,7 m³/min
  • Spotřeba vzduchu při zatížení: 0,6 m³/min
  • Včetně Ø kleština [mm]: 6 mm
  • Metrické délky: 205 mm
  • Počet kapek oleje [min]: 3 kapek
  • Čistá hmotnost: 0,92 kg
  • Vnitřní ø přívodní vzduchové hadice: 8 mm
  • Výstup výfukových plynů: Zadní
  • Výška: 67 mm

Výhoda:

  • Bezpečná práce prostřednictvím spojení s mrtvými lidmi.
  • Na straně obráběného dílce nedochází k narušení prachu.
  • Díky držáku kleštinového sklíčidla je ideální pro doporučené nástroje na stopku.

Poznámka:

  • Pohon musí být provozován na specifikovaném počtu odkapávání oleje, aby se zabránilo předčasnému selhání.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku