Popis:
Galvanicky lepené diamantové řezné kotouče se používají jak pro mokré, tak i suché broušení. Galvanicky pokovené diamantové řezné kotouče se používají pro řezání tvrdých materiálů, jako je tvrdokov nebo keramika a plasty vyztužené vlákny (GRP/CFRP). Jsou obzvláště náchylné k řezání kvůli velkým prostorům čipů.
Charakteristika:
- Ochranný segment na každé straně: Žádný
- Tvar: D
- Metrika šířky: 1,4 mm
- Tloušťka čepele stonku: 1 mm
- Ø otvor: 20 mm
- Ø vnější metrika: 125 mm
- Velikost zrna: D 151
Výhoda:
- Kontinuální povlak je vhodný zejména pro velmi jemné řezy.
Použití:
- Doporučení k použití: Jemné zrno D 151 je vhodné pro separaci skla, keramiky nebo tvrdokov. U malých geometrií je vhodný také pro frézování a řezání na délku plastů vyztužených vlákny (GRP/CFRP).
- Zpracování úloh: Oddělte; vytvořte otvory; ořízněte
- Typy jednotek: úhlová bruska; hnací hřídel ohýbání; přímé brusky
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Abrazivní materiály
- Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
- Sklo
- Technická keramika
- tvrdokov
Rozsah dodávky:
- Řešení na míru jsou k dispozici od společnosti na poptávku.