Popis:
Přesné pilníky podobné jehlovým pilům. Jsou vhodné pro obrábění nejmenších a těžko dostupných bodů na kovy a plasty, např. při výrobě nástrojů a forem pro následné zpracování lisovacích, kovací a odlévacích nástrojů. sada obsahuje výběr souborů mobilních telefonů orientovaný na aplikace. Příčný řez pro velmi hrubé přesné obrábění.
Charakteristika:
- Číslo, obsah: 5 kusů
- Typ Pferd: 320
- Lomítko: 00
- Metrické délky: 215 mm
Výhoda:
- Precizní typ v úzkém a jemném provedení.
- Běh velmi ostrý.
- Vysoká robustnost umožňuje vyšší pracovní tlak.
- Lze použít bez rukojeť pilníku kvůli jejich tvaru rybolovu.
Použití:
- Zpracování úloh: Srážení hran; odstraňování otřepů; dokončování; zaoblení; povrchová úprava; Zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
- Typy jednotek: Ruční vložení
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Plasty
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
Rozsah dodávky:
- Dodává se v plastovém sáčku, který chrání před nečistotami, korozí a poškozením.