Kartáč pilníku HBF ocelový drát Ø 0.15 mm

Artiklové číslo: 4007220015315
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Kartáč na pilníky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220015315
EAN / GTIN 4007220015315
Číslo výrobce 12601000
L-číslo L51060 377

Popis

Popis:

Pferd nabízí širokou škálu ručních kartáčů s různými tvary a ověsy. Štětec na soubory usnadňuje čištění pilník, který byl přidán s čipy. Ocelový drát je nejběžnějším materiálem pro plnění. Kartáče s ocelovým drátem jsou zvláště vhodné pro povrchové zpracování a odstraňování otřepů. PFERD speciální drát má vysokou pevnost v tahu a ohybu. To zajišťuje optimální opotřebení drátu a dlouhou životnost, a to i v extrémních aplikacích čištění. kartáč má robustní dřevěnou rukojeť s ocelovým ocelovým drátem odolným proti opotřebení.

Charakteristika:

  • Číslo, řádky: 1
  • Záznamový systém: Ruka
  • Ø zásobení materiálu: 0,15 mm
  • Materiál pro skladování: Ocelový drát (ST)
  • Délka, ořez: 7 mm
  • Délka, celkem: 232 mm

Výhoda:

  • Snadné čištění.
  • Dlouhá životnost díky použití speciálního drátu PFERD.

Použití:

  • Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; zdrsnění
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku