{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vyložení A | 59,5 mm | |
Upínací výška S | 103,5 mm | |
Délka L | 107 mm | |
Šířka B | 47,5 mm | |
Výška H | 81 mm | |
Maximální upínací síla | 12 kN | |
Maximální utahovací moment | 100 Nm | |
Druh produktu | Kompaktní upínač |
Katalogové číslo | 370112 12 | |
EAN / GTIN | 2050002081925 |