{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka čelistí b | 118 mm | |
c | 14 mm | |
c1 | 34 mm | |
Výška čelistí h | 26 mm | |
Výška h1 | 23 mm | |
Výška h2 | 16 mm | |
Výška h3 | 14 mm | |
Délka čelistí l | 60,6 mm | |
Stupeň s | 4 mm | |
Pro typ | 125 | |
Vhodné pro barevný kód | T-Rex | |
Druh produktu | Čelisti pro svěrák |
Katalogové číslo | 361217 125 | |
EAN / GTIN | 4250364402293 | |
Číslo výrobce | 6921884034931 |