PSBOR 24-6-IQ Držák s pákovým zámkem a pevnou upínací kapsou nesoucí unikátní oboustranné čtvercové destičky SOMG

Artiklové číslo: 3603480
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada DOVEIQTURN
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3603480
EAN / GTIN 7291075325539
Číslo výrobce 3603480
L-číslo L23990 1132

Popis

Popis:

Obecné vyměnitelné soustružnické nástroje, funkční délka (LF) 7″, Délka hlavy (LH) 1-1/2″

Charakteristika:

  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF): 7″
  • Funkcní šírka (WF): 1.3″
  • Délka hlavy (LH): 1-1/2″
  • Prumer vepsané kružnice (IC): 3/4″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SOMG 64
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): -4.7 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): -7.5 Stupne
  • Výška dríku (H): 1-1/2″
  • Šírka stopky (B): 1-1/2″

Vhodné produkty

Ze stejné série "DOVEIQTURN" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku