S-DWLNR 32-4 Vyvrtávací tyče s R-svorkami nesoucí negativní trigonové břitové destičky

Artiklové číslo: 3602599
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3602599
EAN / GTIN 7291075214918
Číslo výrobce 3602599
L-číslo L23990 1104

Popis

Popis:

Vyměnitelné vnitřní soustružnické nástroje, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 2″, minimální průměr díry (DMIN) 2,33″, Celková délka (OAL) 16″, výška boku (H) 1,89″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF): 1.28″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): WNMG 431-GN
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 2.33″
  • Celková délka (OAL): 16″
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): -6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): -10 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED): 2.55″
  • Výška dríku (H): 1.89″

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku