SVVNN 10-2.5F SVJNL 10-2,5F držáky se šroubovým zámkem pro vysokou tuhost nesoucí 35° negativní břitové destičky pro profilovací aplikace

Artiklové číslo: 3601926
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3601926
EAN / GTIN 7291075147117
Číslo výrobce 3601926
L-číslo L23990 1167

Popis

Popis:

Obecné vyměnitelné soustružnické nástroje, funkční délka (LF) 4″, Délka hlavy (LH) 1,03″

Charakteristika:

  • Smer rezu : Neutrální
  • Funkcní délka (LF): 4″
  • Funkcní šírka (WF): 0.31″
  • Délka hlavy (LH): 1.03″
  • Prumer vepsané kružnice (IC): 0.281″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): VN 2.5
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): -14 Stupne
  • Výška dríku (H): 5/8″
  • Šírka stopky (B): 5/8″

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku