{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 625S | |
Vnější ⌀ D | 57,15 mm | |
Vnější⌀ D1 | 25 mm | |
Celková délka L | 25 mm | |
Délka stopky L1 | 55 mm | |
Počet otáček | 50 000 min-1 | |
Délka vyložení A | 179 mm | |
Strategie obrábění | HSC | |
Upnutí | BT 40 | |
Norma pro upínání | DIN 69871; JIS B6339; DIN 69893 | |
Druh produktu | Rychloběžné vřeteno |
Katalogové číslo | 358845 50000 | |
Číslo výrobce | 65083 |