Provedení:
Hlavní materiál
100% polyester, Pique Fleece, jednostranný kartáč 240 g/m²
Kapsy
Hrudní kapsa na zip, Náprsní kapsa s D kroužkem
Detaily
Vysoký límec na zip
Reflex
50 mm široký střih reflexní pásky, Reflexní páska na těle, rukávech a ramenou
Zpracování
Zapínání na konci rukávu
Vlnitý lem
Praní
Prádlo dle normy EN ISO 15797
Popis:
- Trikousková mikina třídy 3 Hi-vis se segmentovou reflexní páskou pro větší viditelnost
- Materiál mikiny Hi-vis je měkký a příjemný fleece, který poskytuje bezkonkurenční kombinaci bezpečnosti a pohodlí
- Má límec, poloviční zip, náprsní kapsu a žebrované manžety
- Může se průmyslově prát
- Certifikováno podle EN ISO 20471 třídy 3
- Průmyslové praní EN ISO 15797
Norma:
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
- EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
- Combination Certification C ->S