Provedení:
Hlavní materiál
55% polyester, 45% polypropylen, Interlock 160g/m²
Detaily
Kulatý výstřih
Funkčnost
Volný střih
Reflex
50 mm široký střih s reflexní páskou, Reflexní páska na těle, rukávech a ramenou
Popis:
- Tričko Hi-vis se segmentovou reflexní páskou pro lepší viditelnost
- Materiál trička má velkou absorpční schopnost, což znamená, že pot je transportován ven z vnitřní strany trička a díky tomu se usazuje na vnější straně
- Jakmile je, materiál způsobuje, že vlhkost rychle schne a vytváří příjemné klima pro tělo
- Není možné jej prát průmyslově
- Praní na 60 stupňů
- Je certifikováno podle normy EN ISO 20471, třída XS-M 2, L-> třída 3
Norma:
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
- Combination Certification B ->L
- EN ISO 20471, XS-M Class 2, L-> Class 3