Provedení:
Hlavní materiál
48 % modakryl, 42 % bavlna, 5 % aramid, 3 % polyamid, 2 % antistatické vlákno, interlock, odolný proti plameni, antistatický, 250 g/m²
Detaily
Kulatý výstřih, Manžetový průkrčník
Vnější certifikační štítky
Zpracování
Zapínání na konci rukávu
Reflex
Natisknuté reflexní pásky, 50 mm široké reflexní pásky s nehořlavým střihem
Popis:
- Tričko s dlouhým rukávem v barvě s vysokou viditelností a s nehořlavými vlastnostmi
- Tričko má manžety, segmentové reflexní přenosy na těle a rukávech a jeho zabudovaný streč umožňuje plnou volnost pohybu
- Certifikováno podle EN 1149-5, EN ISO 20471, třída 3, EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- IEC 61482-2, třída 1
- ATPV: 13,1 cal/cm²
Norma:
- EN ISO 20471, Class 3
- EN 1149-5
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- IEC 61482-2, APC 1
- ATPV - 13,1 cal/cm²