Lamelový kotouč 25x15-6x40 A150 PREMIUM ocel/nerezová ocel/neželezné kovy

Artiklové číslo: 34557201
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34557201
EAN / GTIN 8024406001739
Číslo výrobce 34557201

Popis

Popis:

PRÉMIOVÉ vějířkové čepy A-P01 C X vyrobené z korundové tkaniny jsou k dispozici v různých rozměrech a velikostech hřídelí. Radiální uspořádání lamely zajišťuje nepřetržité opotřebení abrazivní tkáně a kontinuální expozici nových abrazivních zrn. Tím se dosahuje trvale vysokého výkonu broušení. Vysoká flexibilita lamel zajišťuje vynikající adaptabilitu na nepravidelné profily a konstantní větrání během procesu obrábění znamená, že pracovní plocha je pouze mírně zahřátá. Zatímco kolíky ventilátoru s stopkou 3 mm se vyznačují extrémně malými rozměry, brusiva s stopkou 6 mm jsou nejuniverzálnějším brusným nástrojem z této skupiny produktů. Jejich vysoká odolnost je předurčuje pro širokou škálu aplikací a materiálů.

Charakteristika:

  • Tvar: Textilní kapesní brusné pero
  • Vhodnost materiálu: Ocel, neželezné kovy, nerezová ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: C X A-P01
  • Rozměr (D x D): 25 x 15 mm
  • Průměr: 25 mm
  • Tloušťka: 15 mm
  • Velikost zrna: 150
  • Vs/max: 50 m /s.
  • Nástroj pro: Přímá bruska

Výhoda:

  • Výběr různých rozměrů a velikostí hřídelí
  • Vynikající brusný výkon a konzistentní výsledky
  • Vysoká flexibilita a přizpůsobivost
  • Střední tepelný vývoj díky ventilaci
  • Vynikající ovladatelnost

Použití:

  • Dokončování, snadné odstraňování otřepů, čištění nebo příprava na následné zpracování (chromování, niklování nebo lakování) malých dílů nebo obtížně přístupných oblastí, jako jsou vnitřní povrchy trubek a válců, stejně jako obrobky s nepravidelnými profily
  • Výroba a údržba strojů (chemický, farmaceutický a potravinářský průmysl a v nemocnicích), odstraňování otřepů a čištění lisovaných dílů (automobilový průmysl), kovové lešení, nábytkářský průmysl pro objekty z oceli a nerezové oceli, výroba forem, výroba nástrojů

Doporučení:

  • Velikost zrna 60 pro vysoké odstranění materiálu
  • Velikost zrna 80/120 pro univerzální obrábění
  • Velikosti zrna 150 až 320 pro přesnou práci
  • Dodržujte maximální rychlost

Speciální funkce:
  • Flexibilní lamely pro přesnou práci
  • Ideální pro úpravy těžko přístupných oblastí
  • Nejvyšší životnost a nejlepší výsledky broušení

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku