HM390 TDKT 150504PDR IC808 Destičky Trigon se 3 šikmými břity pro přesná 90° ramena

Artiklové číslo: 3451700
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELI3MILL
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3451700
EAN / GTIN 7291075486339
Číslo výrobce 3451700
L-číslo L23910 1384

Popis

Popis:

  • WSP pro frézování
  • Délka břitové destičky max. (APMX): 13 mm
  • Délka břitové destičky (INSL): 16,93 mm
  • Tloušťka břitové destičky (S): 6,07 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE): 0.4 mm
  • Efektivní délka rezné hrany (LE): 13 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 13 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR): 60 Degrees
  • Velikost britové desticky(INSL): 16.93 mm
  • Tlouštka britové desticky (S): 6.07 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.08 mm/tooth
  • Pocet rezných hran 3

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku