Digitální Třmenový mikrometr se špičatými měřicími plochami IP65 0-1″, vrchol 15°

Artiklové číslo: 342-351-30
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP 65
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná třída IP IP 65
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 342-351-30
EAN / GTIN 4946368689043
Číslo výrobce 342-351-30
L-číslo L40010 11669

Popis

Popis:

Měřicí šroub s upínkou Digimatic vybavený špičatými měřicími plochami na kovadlině a vřeteno nabízí následující výhody: Kovadlina a konec vřeteno ve dvou úhlech (15 a 30°) a malé poloměry jako kontaktní body. Pro měření drážek, odstavce atd.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0 - 1
Přírůstek číslic: 0,00005″/0,001 mm
Přesnost: ±0,0001″
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±1,0E-4″.
Stupnice: Saténově chromovaná objímka stupnice, Ø 18 mm.
Displej: LCD, výška znaků 7,5 mm
Síla měření: 3-8
ABS / INC (INC NULA): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího standardu (od 25 mm), nastavovacího klíče, 1x baterie.
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: přibližně 2,4 roku

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku