GIMT 808 IC8250 Slinuté jednostranné břitové destičky pro drážkování a soustružení zapuštěných drážek.

Artiklové číslo: 3419683
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3419683
EAN / GTIN 7291075486681
Číslo výrobce 3419683
L-číslo L24100 369

Popis

Popis:

  • Drážkovací/soustružnické břitové destičky
  • Šířka řezu (CW): 8 mm

Charakteristika:

  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN): 70 mm
  • Polomer rohu (RE): 0.8 mm
  • Šírka rezu (CW): 8 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku