GRIP 3002T IC807 Užitkové dvoubřité břitové destičky pro vnější, vnitřní a čelní obrábění

Artiklové číslo: 3406891
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3406891
EAN / GTIN 7291075482645
Číslo výrobce 3406891
L-číslo L23940 2204

Popis

Popis:

Drážkovací / soustružnické břitové destičky, šířka řezu (CW) 3 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 15.8 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku