Brusný segment 80x25x150 mm 3101 454A361I12V3P2

Artiklové číslo: 34040293
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Plochý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34040293
EAN / GTIN 9003172005324
Číslo výrobce 34040293
L-číslo L50140 1372

Popis

Popis:

Ploché brusné segmenty se skládají ze slinutého korundu, jako je 454A pro vysoce legované oceli a HSS nebo 50A a 89A pro měkké a nízkolegované oceli. Nabízejí vysokou rychlost odstraňování a samoostřicí efekt.

Charakteristika:

  • Tvar: 3101 00001 BRUSNÝ SEGMENT
  • Velikost zrna: 36
  • Vs/max: 35 m /s.
  • Specifikace: SD83A 361 II8P VK8
  • Rozměr (Š x H x v ): 80 x 25 x 150 mm
  • Průměr: 80 mm
  • Tloušťka: 25 mm
  • Otvor: 150 mm
  • Vhodnost materiálu: Ocel, HSS

Výhoda:

  • Chladný brus
  • Samoostřicí
  • Vysoká rychlost odstraňování

Použití:

  • Pro povrchové broušení obrobků z vysoce legovaných ocelí a HSS

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku