Popis:
Měřicí šroub Digimatic má mimořádně velký rozsah měření a nabízí následující výhody: Vyměnitelný měřicí výstupek pro variabilní rozsah měření. Ráčna pro konstantní měřicí sílu.
Charakteristika:
Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 600 - 700
Přírůstek číslic: 0,001 mm
Přesnost: ±(4+L/75) µm, L = maximální měřicí rozsah (mm)
Stupnice: Stupnicový buben a pouzdro saténově chromované, ø18 mm (do 300 mm), ø21 mm (nad 300 mm).
Displej: LCD, výška znaků 7,5 mm
Měřicí síla: 10-15
ABS / INC (INC NULA): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího standardu, kovadlinky, nastavovacího klíče, 1x baterie (2x baterie >300 mm).
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: Přibližně 2,4 roku pro modely ≤300 mm 1,8 roku pro modely >300 mm